Racord drept pentru furtun 4/6 mm, SW 14, PP

Cod articol.: 110880
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Denumirea producătorului Gerade Schlauchverbindung für Schlauch 4/6 mm, SW 14, PP
Culoarea Bej
Lungime L 39 mm
Diametrul furtunului în interior 4 mm
Diametru furtun exterior 6 mm
Tip produs Adaptor furtun
Tipul conexiunii Branşament pentru furtun
Interval de temperatură min. 5 °C
Interval de temperatură max. 90 °C
Material alamă

Identificare și clasificare

Cod articol 110880
EAN / GTIN 4047322027236
Număr producător 110880
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord drept pentru furtun 4/6 mm, SW 14, presiune de lucru max. 10 bar (20 °C) / max. 2, 5 bar (90 °C), PP. Rezistent chimic la aproape toate acizii și bazele anorganice, chiar și la concentrații ridicate și temperaturi de până la 90 °C.

Caracteristică:

  • L1: 39,0 mm
  • SW: 14 mm
  • Material: Polipropilenă (PP)
  • pentru furtun: 4/6 mm
  • Presiune de funcționare min.: -0,9 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 90 °C
  • Temperatură de funcționare min.: 5 °C
  • Presiune maximă de funcționare la 20 °C: 10 bar
  • Presiune maximă de funcționare la 90 °C: 2,5 bar