Lige slangekobling til slange 4/6 mm, SW 14, PP

Art.-nr.: 110880
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Producentbetegnelse Gerade Schlauchverbindung für Schlauch 4/6 mm, SW 14, PP
Farve beige
Længde L 39 mm
Diameter, slange, indvendigt 4 mm
Diamter, slange, udvendig 6 mm
Produkttype slangeadapter
Type, tilslutning slangetilslutning
Temperaturområde, min. 5 °C
Temperaturområde, maks. 90 °C
Materiale messing

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 110880
EAN/GTIN 4047322027236
Producentnummer 110880
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Lige slangekobling til slange 4/6 mm, SW 14, arbejdspres maks. 10 bar (20 °C) / maks. 2,5 bar (90 °C), PP. Kemisk resistent over for næsten alle uorganiske syrer og baser, også ved høje koncentrationer og temperaturer op til 90 °C.

Egenskab:

  • L1: 39,0 mm
  • SW: 14 mm
  • Materiale: Polypropylen (PP)
  • til slange: 4/6 mm
  • Driftstryk min.: -0,9 bar
  • Driftstemperatur maks.: 90 °C
  • Driftstemperatur min.: 5 °C
  • Driftstryk maks. ved 20 °C: 10 bar
  • Driftstryk maks. ved 90 °C: 2,5 bar