Pas zaciskowy

Nr art.: 11057
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Czerwony Czerwony luminescencyjny
Kolor Czerwony
Długość taśmy 5 m
Szerokość taśmy 25 mm
Siła mocowania (przy prostym naciągu) LC 500 daN
Typ pasa ściągającego 1-elem.
Z hakiem nie
Typ grzechotki Grzechotka przemysłowa
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Pas zaciskowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 11057
EAN / GTIN 4017976010472
Numer producenta 11057
Numer L L90080 789
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

Pas napinający do zabezpieczania ładunku. Długość 5 m, szerokość 25 mm. Z zapięciem zapadkowym. Dopuszczalna siła mocowania: 500 daN (dekanewtonów).

Cecha szcz.:

  • Długość całkowita (mm): 5000
  • Całkowita szerokość (mm): 25
  • Kolor: czerwony