Spændebånd

Art.-nr.: 11057
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Farvetone, rød Lysende rød
Farve rød
Længde, bånd 5 m
Bredde, bånd 25 mm
Surrekraft (i lige træk) LC 500 daN
Surringsremtype 1 dele
Med krog nej
Skraldetype industriel skralde
Indhold Enkelt stykke
Produkttype spændesele

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 11057
EAN/GTIN 4017976010472
Producentnummer 11057
L-nummer L90080 789
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Til sikring af det gods, der skal transporteres. Længde 5 m, bredde 25 mm.

Egenskab:

  • Samlet længde (mm): 5000
  • Samlet bredde (mm): 25
  • Farve: rød