Cinghia di fissaggio

Codice art.: 11057
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tonalità cromatica, rosso Rosso brillante
Colore rosso
Lunghezza cinghia 5 m
Larghezza cinghia 25 mm
Forza di tensionamento (in trazione rettilinea) LC 500 daN
Tipo di cinghia di tensionamento Un pezzo
Con gancio no
Tipo a cricchetto Cricchetto industriale
Contenuto Pezzo singolo
Tipo di prodotto Cinghia di fissaggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 11057
EAN / GTIN 4017976010472
Codice del produttore 11057
Numero-L L90080 789
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

attrezzature

Descrizione:

Per fissare la merce trasportata. Lunghezza 5 m, larghezza 25 mm.

Proprietà:

  • Lunghezza totale (mm): 5000
  • Larghezza totale (mm): 25
  • Colore: rosso