Curea de tensionare

Cod articol.: 11057
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Nuanță, roşu Roșu luminos
Culoarea roşu
Lungimea bandă curea 5 m
Lățime chingă 25 mm
Forță de fixare (în tracțiune dreaptă) LC 500 daN
Tip curea de fixare 1 piese
Cu cârlig nu
Tip clichet Clichet industrial
Cuprins O singură parte
Tip produs Chingă de strângere

Identificare și clasificare

Cod articol 11057
EAN / GTIN 4017976010472
Număr producător 11057
L-Număr L90080 789
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Pentru a asigura securitatea mărfurilor care urmează să fie transportate. Lungime 5 m, lățime 25 mm.

Caracteristică:

  • Lungime totală (mm): 5000
  • Lățimea totală (mm): 25
  • Culoare: roșu