Napínací popruh

Artiklové číslo: 11057
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, červená Svítivá červená
Barva červená
Délka popruhu 5 m
Šířka popruhu 25 mm
Vázací síla (v přímém tahu) LC 500 daN
Typ vázacího popruhu 1 ks
S háčkem ne
Typ ráčny Průmyslová ráčna
Obsah Jeden kus
Druh produktu Upínací popruh

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 11057
EAN / GTIN 4017976010472
Číslo výrobce 11057
L-číslo L90080 789
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

K zajištění přepravovaného zboží. Délka 5 m, šířka 25 mm.

Charakteristika:

  • Celková délka (mm): 5000
  • Celková šířka (mm): 25
  • Barva: červená