Sangle

Réf.: 11057
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Teinte, Rouge Rouge brillant
Couleur Rouge
Longueur sangle 5 m
Largeur sangle 25 mm
Force d’arrimage (en traction droite) LC 500 daN
Type de sangle d’arrimage 1 pièces
Avec crochet non
Type de cliquet cliquet industriel
Sommaire Pièce unique
Type de produit sangle d’arrimage

Identification et classification

Référence article 11057
EAN / GTIN 4017976010472
Réf. fabricant 11057
Article hors catalogue L90080 789
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

accessoires

Description:

Longueur 5 m, largeur 25 mm avec sangle à cliquet.

Caractéristique(s):

  • Longueur totale (mm): 5000
  • Largeur totale (mm): 25
  • Couleur: rouge