Tyrolit Drill motor DME20PW 2kW, 230V , Core drilling up to 180mm

Nr art.: 11005500
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Pobór mocy 2 000 W
Napięcie znamionowe 230 V
Oznaczenie producenta DME20CW; DME20PU; DME20PW
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Ze stołem maszyny nie
Mocowanie magnetyczne nie
Maks. głębokość wiercenia 180 mm
Rodzaj produktu Wiertarka do wierceń rdzeniowych
Do materiału Mur; aluminium; beton; ceramika; drewno; kamień; miedź; mosiądz; stal; stal stopowa; szkło; tworzywa sztuczne; żeliwo
Cechy szczególne / wyposażenie Zwarta konstrukcja; Ze światłem LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 11005500
EAN / GTIN 9003173215746
Numer producenta 11005500
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • The standardised clamping system enables common drill motors to be mounted quickly.
  • In addition, a centre pointer, an angle indicator and a spirit level increase user-friendliness and help save valuable time when aligning the drill stand.
  • The option of anchor or vacuum fastening also increases the flexibility of use.

Zaleta:

  • High-quality support with stable roller guide for precise work.
  • Universal range of use thanks to tiltability 90°-45°.
  • Efficient drill stand alignment using the standard centre pointer.

Materiał:

  • Material-independent