Vrtací Motoy Dme20Pw , Dme20Pu , Dme20Cw

Artiklové číslo: 11005500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Příkon 2 000 W
Jmenovité napětí 230 V
Označení výrobce DME20CW; DME20PU; DME20PW
Zásobování energií Síťový provoz
Se stolem stroje ne
Magnetické upevnění ne
Hloubka vrtání max. 180 mm
Druh produktu Jádrová vrtačka
Vhodné pro materiál Zdivo; beton; dřevo; hliník; keramika; kámen; litina; mosaz; měď; ocel; plasty; sklo; ušlechtilá ocel
Zvláštní znaky/vybavení Kompaktní konstrukce; S LED osvětlením

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 11005500
EAN / GTIN 9003173215746
Číslo výrobce 11005500
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Standardizovaný systém upínacích krčků umožňuje rychlou montáž běžných vrtacích motorů.
  • Středový ukazatel, úhloměr a vodováha navíc zvyšují uživatelskou přívětivost a pomáhají šetřit cenný čas při seřizování vrtací soupravy.
  • Flexibilitu použití zvyšuje také možnost upevnění hmoždinkou nebo vakuem.

Výhoda:

  • Přesná práce díky kvalitní opoře se stabilním vedením válečků.
  • Univerzální rozsah použití díky nastavení sklonu 90°-45°.
  • Efektivní seřízení vrtací soupravy pomocí standardního středicího ukazatele.

Materiál:

  • Nezávisle na materiálu