{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Leistungsaufnahme | 2 000 W | |
| Nennspannung | 230 V | |
| Herstellerbezeichnung | DME20CW; DME20PU; DME20PW | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| mit Maschinentisch | nein | |
| magnetische Befestigung | nein | |
| Bohrtiefe max. | 180 mm | |
| Produktart | Kernbohrmaschine | |
| geeignet für Material | Aluminium; Beton; Edelstahl; Glas; Guss; Holz; Keramik; Kunststoffe; Kupfer; Mauerwerk; Messing; Stahl; Stein | |
| Besonderheit / Ausstattung | kompakte Bauform; mit LED-Licht |
| Artikelnummer | 11005500 | |
| EAN / GTIN | 9003173215746 | |
| Herstellernummer | 11005500 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |