• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Tyrolit Motore di carotaggio DME20PW 2kW, 230V , fori fino a 180mm

Codice art.: 11005500
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Potenza assorbita 2.000 W
Tensione nominale 230 V
Denominazione originale prodotto DME20CW; DME20PU; DME20PW
Alimentazione Alimentazione di rete
Con banco macchina no
Fissaggio magnetico no
Profondità di foratura max. 180 mm
Tipo di prodotto Trapano con base elettromagnetica
Per materiale Lavori di muratura; acciaio; acciaio legato; alluminio; calcestruzzo; ceramica; ghisa; legno; materie plastiche; ottone; pietra; rame; vetro
Particolarità/apparecchiature compact design; with LED light

Identificazione e classificazione

Codice articolo 11005500
EAN / GTIN 9003173215746
Codice del produttore 11005500
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Il sistema di collare di serraggio standardizzato consente il montaggio rapido dei comuni motori di carotaggio.
  • Inoltre, un indicatore di centratura, un indicatore angolare e una livella a bolla d’aria aumentano la facilità d’uso e aiutano a risparmiare tempo prezioso nell’allineamento del supporto di foratura.
  • La possibilità di fissaggio con tasselli o a vuoto aumenta anche la flessibilità di applicazione.

Vantaggi:

  • Lavoro preciso grazie al supporto di alta qualità con guida a rulli stabile.
  • Campo di applicazione universale grazie alla regolazione inclinata 90°-45°.
  • Allineamento efficiente del supporto di foratura mediante indicatore di centro di serie.

Materiale:

  • Indipendente dal materiale