Motores de perforación DME20PW , DME20PU , DME20CW Perforación hasta Ø 180 mm

Número de artículo: 11005500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Consumo de potencia 2.000 W
Tensión nominal 230 V
Denominación del fabricante DME20CW; DME20PU; DME20PW
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Con mesa de máquina no
Fijación magnética no
Profundidad de perforación máx. 180 mm
Tipo de producto Taladradora de corona hueca
Para material Mampostería; acero; acero fino; aluminio; cerámica; cobre; fundición; hormigón; latón; madera; piedra; plásticos; vidrio
Particularidad / equipamiento Modo de construcción compacto; Con luz LED

Identificación y clasificación

Número de artículo 11005500
EAN / GTIN 9003173215746
Número del fabricante 11005500
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • El sistema de cuello de sujeción estandarizado permite el montaje rápido de los motores de perforación habituales.
  • Además, un indicador de centro, un indicador de ángulo y un nivel de burbuja aumentan la facilidad de uso y ayudan a ahorrar un tiempo valioso en la alineación del soporte de perforación.
  • La opción de fijación con tacos o por vacío también aumenta la flexibilidad de aplicación.

Ventaja:

  • Trabajo preciso gracias a un soporte de alta calidad con una guía de rodillos estable.
  • Ámbito de aplicación universal gracias a la posibilidad de ajuste oblicuo de 90° a 45°.
  • Eficiente alineación del soporte de perforación mediante puntero de centrado de serie.

Material:

  • Independiente del material