Maşină de carotat DME20PW 2kW, 230V , până la 180mm

Cod articol.: 11005500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Putere absorbită 2.000 W
Tensiune nominală 230 V
Denumirea producătorului DME20CW; DME20PU; DME20PW
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Cu masa utilajului nein
Montare magnetică nein
Adâncime de găurire max. 180 mm
Tip produs Maşină de carotat
Recomandat pentru material Zidărie; alamă; aluminiu; beton; ceramică; cupru; fontă; lemn; materiale plastice; oţel superior; oțel; piatră; sticlă
Caracteristici / echipament Formă constructivă compactă; Cu lumină LED

Identificare și clasificare

Cod articol 11005500
EAN / GTIN 9003173215746
Număr producător 11005500
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Sistemul standardizat al gâtului de prindere permite montarea rapidă a motoarelor de foraj comune.
  • În plus, un indicator central, un indicator de unghi și o fiolă pentru nivel cu bulă de aer sporesc ușurința de utilizare și ajută la economisirea timpului prețios la alinierea instalației de găurit.
  • Opțiunea de fixare cu dibluri sau prin vid crește, de asemenea, flexibilitatea aplicației.

Avantaj:

  • Lucrare precisă datorită suportului de înaltă calitate cu ghidaj stabil al rolelor.
  • Domeniu de aplicare universal datorită reglării înclinării la 90°-45°.
  • Aliniere eficientă a platformei de foraj cu ajutorul indicatorului central standard.

Material:

  • Independent de material