GEKA threaded piece, rigid, bright brass, G 3/4 interior

Nr art.: 107763
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Żółty Żółty złoty
Kolor Żółty
Ciśnienie robocze maks. 40 bar
Liczba przyłączy rozdzielacza 1
Długość L 40 mm
Wielkość, Gwint wewnętrzny G3/4
Rodzaj produktu Złączka
Typ połączenia Gwint wewnętrzny
min. zakres temperatury -10 °C
Maks. zakres temperatury 90 °C
Materiał mosiądz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 107763
EAN / GTIN 4047322132954
Numer producenta 107763
Numer L L00970 904
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

GEKA threaded piece, rigid, bright brass, G 3/4 interior, Operating pressure max. 40 bar, Medium / ambient temp. -10 °C to 90 °C

Cecha szcz.:

  • Connection: G 3/4 IG
  • sealing material: NBR
  • Max. operating pressure: 40 bar
  • Maximum medium temperature: 90 °C
  • Medium temperature min.: -10 °C
  • Maximum ambient temperature: 90 °C
  • Ambient temperature min.: -10 °C