Raccordo filettato GEKA, rigido, ottone lucido, G 3/4 IG

Codice art.: 107763
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
Tonalità cromatica, giallo Giallo oro
Colore giallo
Pressione di esercizio max. 40 bar
Numero di attacchi distributore 1
Lunghezza L 40 mm
Dimensione, Filetto interno G3/4
Tipo di prodotto Giunto
Tipo di collegamento Filetto interno
Intervallo di temperatura min. -10 °C
Intervallo di temperatura max. 90 °C
Materiale ottone

Identificazione e classificazione

Codice articolo 107763
EAN / GTIN 4047322132954
Codice del produttore 107763
Numero-L L00970 904
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo filettato GEKA, rigido, ottone lucido, G 3/4 IG, pressione di esercizio max. 40 bar, temperatura del fluido/ambiente da -10 °C a 90 °C. Giunto a ganci (distanza tra i ganci 40 mm) in ottone per tubi flessibili per acqua, industriali, per malta, di aspirazione e di mandata per una vasta gamma di applicazioni, ad es.: Industria, edilizia civile ed economica, tecnologia ambientale, artigianato, tecnologia idraulica domestica, giardinaggio e paesaggistica, agricoltura e silvicoltura, ecc. Disponibile in versione fissa e girevole a 360°. Entrambi i sistemi possono essere combinati tra loro senza problemi!

Proprietà:

  • Attacco: G 3/4 IG
  • materiale di tenuta: NBR
  • Pressione di esercizio max.: 40 bar
  • Temperatura massima del fluido: 90 °C
  • Temperatura del fluido min.: -10 °C
  • Temperatura ambiente max.: 90 °C
  • Temperatura ambiente min.: -10 °C