{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, galben |
Galben auriu
|
|
| Culoarea |
galben
|
|
| Presiune de funcționare max. |
40 bar
|
|
| Număr racorduri distribuţie |
1
|
|
| Lungime L |
40 mm
|
|
| Dimensiuni, Filet interior d1 |
G3/4
|
|
| Tip produs |
Cuplaj
|
|
| Tipul conexiunii |
Filet interior
|
|
| Interval de temperatură min. |
-10 °C
|
|
| Interval de temperatură max. |
90 °C
|
|
| Material |
alamă
|
| Cod articol | 107763 | |
| EAN / GTIN | 4047322132954 | |
| Număr producător | 107763 | |
| L-Număr | L00970 904 | |
| Producător/responsabil | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |