Pieza roscada GEKA, rígida, latón brillante, G 3/4 IG

Número de artículo: 107763
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, amarillo
Amarillo oro
Color
amarillo
Presión de funcionamiento máx.
40 bar
Número de conexiones del distribuidor
1
Longitud L
40 mm
Tamaño, Rosca interior
G3/4
Tipo de producto
Acoplamiento
Tipo de conexión
Rosca interior
Rango de temperatura mín.
-10 °C
Rango de temperatura máx.
90 °C
Material
latón

Identificación y clasificación

Número de artículo 107763
EAN / GTIN 4047322132954
Número del fabricante 107763
Número L L00970 904
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor GEKA, rígido, latón pulido, G 3/4 IG, presión de servicio máx. 40 bar, temperatura del medio/ambiente de -10 °C a 90 °C. Acoplamiento de garras (distancia entre garras 40 mm) de latón para mangueras de agua, industriales, de mortero, de succión y de presión para una gran variedad de aplicaciones, p. ej.: Industria, construcción civil y de ingeniería civil, tecnología medioambiental, artesanía, tecnología doméstica, jardinería y paisajismo, agricultura y silvicultura, etc. Disponible en versión rígida y giratoria 360°. ¡Ambos sistemas se pueden combinar entre sí sin ningún problema!

Característica:

  • Conexión: G 3/4 IG
  • material de sellado: NBR
  • Presión de funcionamiento máx.: 40 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 90 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 90 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C