GEKA závitová spojka, pevná, mosazná, G 3/4 IG

Artiklové číslo: 107763
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Žlutá Zlatá žlutá
Barva Žlutá
Provozní tlak max 40 bar
Počet přípojek rozdělovače 1
Délka L 40 mm
Velikost, Vnitřní závit G3/4
Druh produktu Spojka
Typ připojení Vnitřní závit
Rozsah teplot min. -10 °C
Rozsah teplot max. 90 °C
Materiál mosaz

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 107763
EAN / GTIN 4047322132954
Číslo výrobce 107763
L-číslo L00970 904
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

GEKA závitová spojka, pevná, mosazná, G 3/4 IG, provozní tlak max. 40 bar, teplota média/okolí -10 °C až 90 °C. Držáková spojka (rozteč drážek 40 mm) z mosazi pro vodní, průmyslové, maltové, sací a tlakové hadice pro široké použití, např.: Průmysl, stavebnictví, environmentální technologie, řemesla, domácí vodní technika, zahradnictví a krajinářství, zemědělství a lesnictví atd. Dodáváno v pevném provedení a v provedení otočném o 360°. Oba systémy lze bez problémů kombinovat!

Charakteristika:

  • Přípojka: G 3/4 IG
  • těsnicí materiál: NBR
  • Provozní tlak max: 40 bar
  • Max. teplota média: 90 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 90 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C