• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GEKA-Gewindestück, starr, Messing blank, G 3/4 IG

Artikel-Nr.: 107763
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, gelb Goldgelb
Farbe gelb
Betriebsdruck max. 40 bar
Anzahl Verteiler-Anschlüsse 1
Länge L 40 mm
Größe, Innen-Gewinde G3/4
Produktart Kupplung
Art Anschluss Innen-Gewinde
Temperaturbereich min. -10 °C
Temperaturbereich max. 90 °C
Material Messing

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 107763
EAN / GTIN 4047322132954
Herstellernummer 107763
L-Nummer L00970 904
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

GEKA-Gewindestück, starr, Messing blank, G 3/4 IG, Betriebsdruck max. 40 bar, Mediums-/Umgebungstemperatur -10 °C bis 90 °C. Klauenkupplung (Klauenabstand 40 mm) aus Messing für Wasser-, Industrie-, Mörtel-, Saug- und Druckschläuche für eine Vielzahl von Anwendungen, z.B.: Industrie, Hoch- und Tiefbau, Umwelttechnik, Handwerk, Hauswassertechnik, Garten- und Landschaftsbau, Land- und Forstwirtschaft etc. Lieferbar in starrer und in 360° drehbarer Ausführung. Beide Systeme sind untereinander problemlos kombinierbar!

Merkmal:

  • Anschluss: G 3/4 IG
  • Dichtmaterial: NBR
  • Betriebsdruck max.: 40 bar
  • Mediumstemperatur max.: 90 °C
  • Mediumstemperatur min.: -10 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 90 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -10 °C