{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Żółty | Żółty złoty | |
| Oznaczenie producenta | Hydraulikkupplung beidseitig absperrend | |
| Opakowanie | luzem | |
| Dyrektywa/oznaczenie | brak | |
| Kolor | żółty | |
| Ciśnienie robocze maks. | 200 bar | |
| Długość L | 64,2 mm | |
| Rozmiar d1, Gwint wewnętrzny | G3/8 cal | |
| Rodzaj produktu | Złączka | |
| Liczba elementów | 1 szt. | |
| Typ połączenia | Gwint wewnętrzny | |
| Min. zakres temperatury | -20 °C | |
| Maks. zakres temperatury | 100 °C | |
| Materiał | mosiądz | |
| Norma | ISO 228 |
| Numer artykułu | 107695 | |
| EAN / GTIN | 4047322061292 | |
| Numer producenta | 107695 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |