Hydraulik kobling med dobbelt spærring, blank messing, G3/8 IG, NW7, 5

Art.-nr.: 107695
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Farvetone, gul Guldgul
Producentbetegnelse Hydraulikkupplung beidseitig absperrend
Emballage løs
Politik / mærkning Ingen
Farve gul
Driftstryk maks. 200 bar
Længde L 64,2 mm
Størrelse d1, indvendigt gevind G3/8 tommer
Produkttype kobling
Antal dele 1 stk.
Type, tilslutning indvendigt gevind
Temperaturområde, min. -20 °C
Temperaturområde, maks. 100 °C
Materiale messing
Standard ISO 228

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 107695
EAN/GTIN 4047322061292
Producentnummer 107695
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Hydraulik kobling med dobbelt spærring, blank messing, G 3/8 IG, NW 7, 5, driftstryk maks. 200 bar, temperatur: -20 °C til 100 °C. Hydraulisk kobling med dobbelt spærring til flydende medier i henhold til ISO 7241, serie B. Anvendelsesområder: Maskin- og anlægsbyggeri, fremstillingsindustri, kemisk/farmaceutisk industri, bilindustri, fødevareteknologi.

Egenskab:

  • NW: 7,5
  • SW: 22 mm
  • Fjeder: rustfrit stål
  • Tylle: Messing blank
  • kugle: rustfrit stål
  • Længde: 64,2 mm
  • Ventil: Messing blank
  • Hus: Messing blank
  • Tilslutning: G 3/8 IG
  • Sprængring: rustfrit stål
  • Driftstryk: Baseret på en medietemperatur på 50 °C (statisk driftstryk)
  • tætningsmateriale: NBR
  • Gennemstrømning (luft): 1280 l/min
  • Driftstryk maks.: 200 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved 6 bar og Δp = 0,5 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 100 °C
  • Mediumtemperatur min.: -20 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 100 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -20 °C