{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, galben | Galben auriu | |
| Denumirea producătorului | Hydraulikkupplung beidseitig absperrend | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Politică / etichetare | nu sunt prevăzute | |
| Culoarea | galben | |
| Presiune de funcționare max. | 200 bar | |
| Lungime L | 64,2 mm | |
| Mărimi d1, Filet interior | G3/8 inch | |
| Tip produs | Cuplaj | |
| Număr de piese | 1 buc. | |
| Tipul conexiunii | Filet interior | |
| Interval de temperatură min. | -20 °C | |
| Interval de temperatură max. | 100 °C | |
| Material | alamă | |
| Standard | ISO 228 |
| Cod articol | 107695 | |
| EAN / GTIN | 4047322061292 | |
| Număr producător | 107695 | |
| Producător/responsabil | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |