{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, amarillo | Amarillo oro | |
| Denominación del fabricante | Hydraulikkupplung beidseitig absperrend | |
| Embalaje | sueltos | |
| Directiva / etiquetado | ninguno | |
| Color | amarillo | |
| Presión de funcionamiento máx. | 200 bar | |
| Longitud L | 64,2 mm | |
| Tamaño d1, Rosca interior | G3/8 pul | |
| Tipo de producto | Acoplamiento | |
| Número de piezas | 1 ud. | |
| Tipo de conexión | Rosca interior | |
| Rango de temperatura mín. | -20 °C | |
| Rango de temperatura máx. | 100 °C | |
| Material | latón | |
| Norma | ISO 228 |
| Número de artículo | 107695 | |
| EAN / GTIN | 4047322061292 | |
| Número del fabricante | 107695 | |
| Fabricante/responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |