Raccord hydraulique à double fermeture, laiton brut, G3/8 IG, NW7, 5

Réf.: 107695
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Teinte, Jaune Jaune or
Référence fabricant Hydraulikkupplung beidseitig absperrend
Emballage En vrac
Directive / Marquage aucun
Couleur Jaune
Pression de service max. 200 bar
Longueur L 64,2 mm
Taille d1, filetage intérieur G3/8 pouce
Type de produit raccord
Nombre de pièces 1 pc.
Type de raccordement filetage intérieur
Plage de températures min. -20 °C
Plage de températures max. 100 °C
Matériau laiton
Norme ISO 228

Identification et classification

Référence article 107695
EAN / GTIN 4047322061292
Réf. fabricant 107695
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord hydraulique à double fermeture, laiton brillant, G 3/8 IG, NW 7, 5, pression de service max. 200 bars, température: -20 °C à 100 °C. Accouplement hydraulique à double blocage pour fluides liquides selon ISO 7241, série B. Domaines d’application: Construction de machines et d’installations, industrie manufacturière, industrie chimique/pharmaceutique, automobile, technologie alimentaire.

Caractéristique(s):

  • NW: 7,5
  • Ouv.: 22 mm
  • Ressort: Acier inoxydable
  • Douille: Laiton brut
  • Bille: Acier inoxydable
  • Longueur: 64,2 mm
  • Vanne: Laiton brut
  • Boîtier: Laiton brut
  • Connexion: G 3/8 IG
  • Bague d’arrêt: Acier inoxydable
  • Pression de service: Basé sur une température du fluide de 50 °C (pression de service statique)
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Débit (air): 1280 l/min
  • Pression de service max.: 200 bar
  • Mesure du débit: à 6 bars et Δp = 0,5 bar
  • Température maximale du fluide: 100 °C
  • Température du fluide min.: -20 °C
  • Température ambiante max.: 100 °C
  • Température ambiante min.: -20 °C