Raccordo idraulico con chiusura su entrambi i lati, ottone lucido, G3/8 IG, NW7, 5

Codice art.: 107695
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tonalità cromatica, giallo Giallo oro
Denominazione originale prodotto Hydraulikkupplung beidseitig absperrend
Imballaggio singoli
Direttiva / Etichettatura Nessuna
Colore giallo
Pressione di esercizio max. 200 bar
Lunghezza L 64,2 mm
Dim. d1, Filetto interno G3/8 pollici
Tipo di prodotto Giunto
Numero pezzi 1 pz.
Tipo di collegamento Filetto interno
Intervallo di temperatura min. -20 °C
Intervallo di temperatura max. 100 °C
Materiale ottone
Normativa ISO 228

Identificazione e classificazione

Codice articolo 107695
EAN / GTIN 4047322061292
Codice del produttore 107695
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo idraulico con chiusura su entrambi i lati, ottone lucido, G 3/8 IG, NW 7, 5, pressione di esercizio max. 200 bar, temperatura: Da -20 °C a 100 °C. Raccordo idraulico con bloccaggio bilaterale per fluidi liquidi secondo ISO 7241, serie B. Campi di applicazione: Costruzione di macchine e impianti, industria manifatturiera, industria chimica/farmaceutica, settore automobilistico, tecnologia alimentare.

Proprietà:

  • NW: 7,5
  • SW: 22 mm
  • Molla: acciaio inossidabile
  • Bussola: Ottone lucido
  • Sfera: acciaio inossidabile
  • Lunghezza: 64,2 mm
  • Valvola: Ottone lucido
  • Cassettiera: Ottone lucido
  • Attacco: G 3/8 IG
  • Anello elastico: acciaio inossidabile
  • Pressione d’esercizio: Riferito a una temperatura del fluido di 50 °C (pressione di esercizio statica)
  • materiale di tenuta: NBR
  • Portata (aria): 1280 l/min
  • Pressione di esercizio max.: 200 bar
  • Misurazione del valore di portata: a 6 bar e Δp = 0,5 bar
  • Temperatura massima del fluido: 100 °C
  • Temperatura del fluido min.: -20 °C
  • Temperatura ambiente max.: 100 °C
  • Temperatura ambiente min.: -20 °C