Quick-connect coupl. I.D. 5, locking on both sides, Sleeve I.D. 9

Nr art.: 107498
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Odcień, Złoty Żółty złoty
Oznaczenie producenta Schnellverschlusskupplung NW 5
Opakowanie luzem
Kolor Złoty
Ciśnienie robocze maks. 35 bar
Długość L 46,5 mm
Średnica wewnętrzna węża 9 mm
Rodzaj produktu Złączka
Liczba elementów 1 szt.
Typ połączenia Przyłącze do węża
Min. zakres temperatury -20 °C
Maks. zakres temperatury 100 °C
Wydajność przepływu 310 l/min
Materiał mosiądz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 107498
EAN / GTIN 4047322059299
Numer producenta 107498
Numer L L00970 125571
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Quick-connect coupling I.D. 5, locking on both sides, Bright brass, Sleeve I.D. 9, Operat. pressure 0-35 bar, Temp. -20°C to 100°C

Cecha szcz.:

  • NW: 5
  • Spring: stainless steel
  • Sleeve: Brass, unplated
  • Ball: stainless steel
  • Length: 46.5 mm
  • Casing: Brass, unplated
  • Connection: LW 9
  • Rate of flow: 310 l/min (air)
  • Snap ring: stainless steel
  • valve body: Brass, unplated
  • Operating pressure: 0 - 35 bar, max. static operating pressure (without pulsation)
  • sealing material: NBR
  • flow measurement: at 6 bar and Δp = 0.5 bar
  • Maximum medium temperature: 100 °C
  • Medium temperature min.: -20 °C
  • Maximum ambient temperature: 100 °C
  • Ambient temperature min.: -20 °C