Raccordo rapido NW 5, con chiusura bilaterale, gomito LW 9

Codice art.: 107498
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tonalità cromatica, oro Giallo oro
Denominazione originale prodotto Schnellverschlusskupplung NW 5
Imballaggio singoli
Colore oro
Pressione di esercizio max. 35 bar
Lunghezza L 46,5 mm
Diametro del tubo flessibile interno 9 mm
Tipo di prodotto Giunto
Numero pezzi 1 pz.
Tipo di collegamento Raccordo tubo
Intervallo di temperatura min. -20 °C
Intervallo di temperatura max. 100 °C
Valore della portata 310 l/min
Materiale ottone

Identificazione e classificazione

Codice articolo 107498
EAN / GTIN 4047322059299
Codice del produttore 107498
Numero-L L00970 125571
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo rapido NW 5, con chiusura bilaterale, ottone lucido, gomito LW 9, pressione di esercizio. 0-35 bar, temp. med./ambiente Da -20 °C a 100 °C. Sia il raccordo che il nipplo di chiusura sono dotati di una valvola. Durante l’accoppiamento, entrambe le valvole si aprono e il passaggio è garantito. Durante il disaccoppiamento, entrambe le valvole si chiudono impedendo la fuoriuscita del fluido. Campi di applicazione: Pneumatica, costruzione di macchine e impianti, tecnica di misurazione, regolazione e controllo, industria manifatturiera, tecnica medica, industria chimica/farmaceutica, automotive, tecnica alimentare, tecnica aeronautica.

Proprietà:

  • NW: 5
  • Molla: acciaio inossidabile
  • Bussola: Ottone lucido
  • Sfera: acciaio inossidabile
  • Lunghezza: 46,5 mm
  • Cassettiera: Ottone lucido
  • Attacco: LW 9
  • Flusso: 310 l/min (aria)
  • Anello elastico: acciaio inossidabile
  • corpo valvola: Ottone lucido
  • Pressione d’esercizio: 0 - 35 bar, pressione di esercizio statica max. (senza pulsazioni)
  • materiale di tenuta: NBR
  • Misurazione del valore di portata: a 6 bar e Δp = 0,5 bar
  • Temperatura massima del fluido: 100 °C
  • Temperatura del fluido min.: -20 °C
  • Temperatura ambiente max.: 100 °C
  • Temperatura ambiente min.: -20 °C