Raccord rapide NW 5, obturation des deux côtés, embout LW 9

Réf.: 107498
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Teinte, doré Jaune or
Référence fabricant Schnellverschlusskupplung NW 5
Emballage En vrac
Couleur doré
Pression de service max. 35 bar
Longueur L 46,5 mm
Diamètre intérieur flexible 9 mm
Type de produit raccord
Nombre de pièces 1 pc.
Type de raccordement raccord
Plage de températures min. -20 °C
Plage de températures max. 100 °C
Débit 310 l/min
Matériau laiton

Identification et classification

Référence article 107498
EAN / GTIN 4047322059299
Réf. fabricant 107498
Article hors catalogue L00970 125571
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord rapide NW 5, double obturation, laiton brillant, embout LW 9, pression de service max. 0-35 bar, temp. méd./ambiante -20 °C à 100 °C. Le raccord et le raccord rapide sont équipés d’une soupape. Lors de l’accouplement, les deux soupapes s’ouvrent et le passage est assuré. Lors du désaccouplement, les deux soupapes se ferment et empêchent ainsi toute fuite du fluide. Domaines d’utilisation: Pneumatique, construction de machines et d’installations, technique de mesure, de régulation et de commande, industrie manufacturière, technique médicale, industrie chimique/pharmaceutique, automobile, technique alimentaire, technique aéronautique.

Caractéristique(s):

  • NW: 5
  • Ressort: Acier inoxydable
  • Douille: Laiton brut
  • Bille: Acier inoxydable
  • Longueur: 46,5 mm
  • Boîtier: Laiton brut
  • Connexion: LW 9
  • Débit: 310 l/min (air)
  • Bague d’arrêt: Acier inoxydable
  • corps de valve: Laiton brut
  • Pression de service: 0 - 35 bar, pression de service statique max. (sans pulsation)
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Mesure du débit: à 6 bars et Δp = 0,5 bar
  • Température maximale du fluide: 100 °C
  • Température du fluide min.: -20 °C
  • Température ambiante max.: 100 °C
  • Température ambiante min.: -20 °C