{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, zlato/a | Zlato rumena | |
| Oznaka proizvajalca | Schnellverschlusskupplung NW 5 | |
| Embalaža | ohlapno | |
| Barva | zlato/a | |
| Delovni tlak maks. | 35 bar | |
| Dolžina L | 46,5 mm | |
| Premer cevi znotraj | 9 mm | |
| Vrsta izdelka | spojka | |
| Število delov | 1 kos | |
| Vrsta priključka | priključek za visokotlačno cev | |
| Temperaturno območje min. | −20 °C | |
| Temperaturno območje maks. | 100 °C | |
| Pretok | 310 l/min | |
| Material | medenina |
| Številka izdelka | 107498 | |
| EAN/GTIN | 4047322059299 | |
| Številka proizvajalca | 107498 | |
| L-število | L00970 125571 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |