Cuplaj rapid NW 5, cu blocare pe ambele părți, manșon LW 9

Cod articol.: 107498
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Nuanță, auriu Galben auriu
Denumirea producătorului Schnellverschlusskupplung NW 5
Ambalaj neambalate individual
Culoarea Auriu
Presiune de funcționare max. 35 bar
Lungime L 46,5 mm
Diametrul furtunului în interior 9 mm
Tip produs Cuplaj
Număr de piese 1 buc.
Tipul conexiunii Branşament pentru furtun
Interval de temperatură min. -20 °C
Interval de temperatură max. 100 °C
Valoare debit 310 l/min
Material alamă

Identificare și clasificare

Cod articol 107498
EAN / GTIN 4047322059299
Număr producător 107498
L-Număr L00970 125571
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Cuplaj rapid NW 5, cu blocare pe ambele părți, alamă nefinisată, manșon LW 9, presiune de serviciu. 0-35 bar, temp. med./ambiantă -20 °C până la 100 °C. Atât cuplajul, cât și niplul de închidere sunt echipate cu o supapă. La cuplare, ambele supape se deschid și trecerea este asigurată. La decuplare, ambele supape se închid și se împiedică scurgerea mediului. Domenii de aplicare: Pneumatică, construcții de mașini și instalații, tehnică de măsurare, reglare și comandă, industria prelucrătoare, tehnică medicală, industria chimică/farmaceutică, industria auto, tehnologia alimentară, tehnologia aeronautică.

Caracteristică:

  • NW: 5
  • Arc: oţel inoxidabil
  • Manşon: Alamă nefinisată
  • Bilă: oţel inoxidabil
  • Lungime: 46,5 mm
  • Carcasă: Alamă nefinisată
  • Racord: LW 9
  • Debit: 310 l/min (aer)
  • Inel de siguranță: oţel inoxidabil
  • corp de supapă: Alamă nefinisată
  • Presiune de lucru: 0 - 35 bar, presiune statică maximă de funcționare (fără pulsații)
  • material de etanșare: NBR
  • Măsurarea debitului: la 6 bar și Δp = 0,5 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 100 °C
  • Temperatura mediului min.: -20 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 100 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -20 °C