Hurtigkobling NW 5, dobbeltsidet spærrende, tud LW 9

Art.-nr.: 107498
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Farvetone, guld Guldgul
Producentbetegnelse Schnellverschlusskupplung NW 5
Emballage løs
Farve guld
Driftstryk maks. 35 bar
Længde L 46,5 mm
Diameter, slange, indvendigt 9 mm
Produkttype kobling
Antal dele 1 stk.
Type, tilslutning slangetilslutning
Temperaturområde, min. -20 °C
Temperaturområde, maks. 100 °C
Gennemstrømningsværdi 310 l/min
Materiale messing

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 107498
EAN/GTIN 4047322059299
Producentnummer 107498
L-nummer L00970 125571
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Hurtigkobling NW 5, dobbeltspærrende, blank messing, gennemføring LW 9, driftsdr. 0-35 bar, medium-/omgivelsestemperatur -20 °C til 100 °C. Både koblingen og lukkenippelen er udstyret med en ventil. Ved kobling åbnes begge ventiler, og gennemgangen er sikret. Ved frakobling lukkes begge ventiler, og der forhindres udstrømning af mediet. Anvendelsesområder: Pneumatik, maskin- og anlægsbyggeri, måle-, regulerings- og styringsteknik, fremstillingsindustri, medicinsk teknik, kemisk/farmaceutisk industri, bilindustri, fødevareteknik, luftfartsteknik.

Egenskab:

  • NW: 5
  • Fjeder: rustfrit stål
  • Tylle: Messing blank
  • kugle: rustfrit stål
  • Længde: 46,5 mm
  • Hus: Messing blank
  • Tilslutning: LW 9
  • Gennemstrømning: 310 l/min (luft)
  • Sprængring: rustfrit stål
  • ventilhus: Messing blank
  • Driftstryk: 0 - 35 bar, maks. statisk driftstryk (uden pulsering)
  • tætningsmateriale: NBR
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved 6 bar og Δp = 0,5 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 100 °C
  • Mediumtemperatur min.: -20 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 100 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -20 °C