Quick-connect coupling I.D. 5, nickel-plated brass, Hose 8x6

Nr art.: 107170
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Odcień, Srebrna Srebrny szary
Kolor srebrna
Ciśnienie robocze maks. 35 bar
Liczba przyłączy rozdzielacza 1
Średnica d2 5 mm
Długość L 43 mm
Średnica wewnętrzna węża 6 mm
Średnica zewnętrzna węża 8 mm
Rodzaj produktu Złączka
Typ połączenia Przyłącze do węża
Min. zakres temperatury -20 °C
Maks. zakres temperatury 100 °C
Wydajność przepływu 560 l/min
Materiał mosiądz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 107170
EAN / GTIN 4047322059459
Numer producenta 107170
Numer L L00970 125340
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Quick-connect coupling I.D. 5, nickel-plated brass, Hose connection 8x6, Operating pressure 0 - 35 bar, Temp. -20 °C to 100 °C

Cecha szcz.:

  • NW: 5
  • AF: 14 mm
  • Spring: stainless steel
  • Sleeve: Nickel-plated brass
  • Ball: stainless steel
  • Length: 43.0 mm
  • Casing: Nickel-plated brass
  • Connection: Hose connection 8x6
  • Rate of flow: 560 l/min (air)
  • Snap ring: stainless steel
  • valve body: Nickel-plated brass
  • Operating pressure: 0 - 35 bar, max. static operating pressure (without pulsation)
  • sealing material: NBR
  • flow measurement: at 6 bar and Δp = 0.5 bar
  • Maximum medium temperature: 100 °C
  • Medium temperature min.: -20 °C
  • Maximum ambient temperature: 100 °C
  • Ambient temperature min.: -20 °C