Rychlospojka NW 5, mosazná poniklovaná, připojení hadice 8x6

Artiklové číslo: 107170
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Barevný odstín, Stříbrná Stříbrná šedá
Barva stříbrná
Provozní tlak max 35 bar
Počet přípojek rozdělovače 1
Průměr d2 5 mm
Délka L 43 mm
Průměr hadice vnitřní 6 mm
Vnější průměr hadice 8 mm
Druh produktu Spojka
Typ připojení Hadicová přípojka
Rozsah teplot min. -20 °C
Rozsah teplot max. 100 °C
Hodnota průtoku 560 l/min
Materiál mosaz

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 107170
EAN / GTIN 4047322059459
Číslo výrobce 107170
L-číslo L00970 125340
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rychlospojka NW 5, mosazná ponikrovaná, přípojka hadice 8x6, provozní tlak 0 - 35 bar, teplota média/okolní teplota. -20 °C až 100 °C. Jednostranná rychlospojka s jednou rukou a malými rozměry a velkým průtokem při malém poklesu tlaku. Aby se zabránilo zranění nebo „bičování“, doporučujeme při odpojování držet zasunovací trn jednou rukou. Oblasti použití: Pneumatika, měřicí, regulační a řídicí technika, výrobní průmysl, lékařská technika, chemický a farmaceutický průmysl, automobilový průmysl, potravinářská technika.

Charakteristika:

  • NW: 5
  • OK: 14 mm
  • Pružina: z nerezové oceli
  • Pouzdro: Mosaz poniklovaná
  • Koule: z nerezové oceli
  • Délka: 43,0 mm
  • Kryty a skříně: Mosaz poniklovaná
  • Přípojka: Připojení hadice 8x6
  • Průtok: 560 l/min (vzduch)
  • pojistný kroužek: z nerezové oceli
  • těleso ventilu: Mosaz poniklovaná
  • Provozní tlak: 0 - 35 bar, max. statický provozní tlak (bez pulzace)
  • těsnicí materiál: NBR
  • měření průtoku: při 6 bar a Δp = 0,5 bar
  • Max. teplota média: 100 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 100 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku