{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, sølvfarvet | Sølvgrå | |
| Farve | sølvfarvet | |
| Driftstryk maks. | 35 bar | |
| Antal fordelertilslutninger | 1 | |
| Diameter d2 | 5 mm | |
| Længde L | 43 mm | |
| Diameter, slange, indvendigt | 6 mm | |
| Diamter, slange, udvendig | 8 mm | |
| Produkttype | kobling | |
| Type, tilslutning | slangetilslutning | |
| Temperaturområde, min. | -20 °C | |
| Temperaturområde, maks. | 100 °C | |
| Gennemstrømningsværdi | 560 l/min | |
| Materiale | messing |
| Artikelnummer | 107170 | |
| EAN/GTIN | 4047322059459 | |
| Producentnummer | 107170 | |
| L-nummer | L00970 125340 | |
| Producent/ansvarlig person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |