{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, plateado | Gris plata | |
| Color | plateado | |
| Presión de funcionamiento máx. | 35 bar | |
| Número de conexiones del distribuidor | 1 | |
| Diámetro d2 | 5 mm | |
| Longitud L | 43 mm | |
| Diámetro tubo flexible interior | 6 mm | |
| Diámetro de tubo exterior | 8 mm | |
| Tipo de producto | Acoplamiento | |
| Tipo de conexión | Empalme de manguera | |
| Rango de temperatura mín. | -20 °C | |
| Rango de temperatura máx. | 100 °C | |
| Valor del flujo | 560 l/min | |
| Material | latón |
| Número de artículo | 107170 | |
| EAN / GTIN | 4047322059459 | |
| Número del fabricante | 107170 | |
| Número L | L00970 125340 | |
| Fabricante/responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |