Raccord rapide NW 5, laiton nickelé, raccord de tuyau 8x6

Réf.: 107170
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Teinte, argent Gris argenté
Couleur argent
Pression de service max. 35 bar
Nombre de raccords de distribution 1
Diamètre d2 5 mm
Longueur L 43 mm
Diamètre intérieur flexible 6 mm
Diamètre de tuyau extérieur 8 mm
Type de produit raccord
Type de raccordement raccord
Plage de températures min. -20 °C
Plage de températures max. 100 °C
Débit 560 l/min
Matériau laiton

Identification et classification

Référence article 107170
EAN / GTIN 4047322059459
Réf. fabricant 107170
Article hors catalogue L00970 125340
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord rapide NW 5, laiton nickelé, raccord de tuyau 8x6, pression de service 0 - 35 bar, température du fluide/température ambiante. -20 °C à 100 °C. Raccord rapide à fermeture unidirectionnelle à une main, de petites dimensions et à grand passage avec une faible perte de pression. Pour éviter toute blessure ou « effet coup de fouet », nous recommandons de maintenir le raccord à une main lors du démontage. Domaines d’utilisation: Pneumatique, technique de mesure, de régulation et de commande, industrie manufacturière, technique médicale, industrie chimique/pharmaceutique, automobile, technique alimentaire.

Caractéristique(s):

  • NW: 5
  • Ouv.: 14 mm
  • Ressort: Acier inoxydable
  • Douille: Laiton nickelé
  • Bille: Acier inoxydable
  • Longueur: 43,0 mm
  • Boîtier: Laiton nickelé
  • Connexion: Raccord pour tuyau 8x6
  • Débit: 560 l/min (air)
  • Bague d’arrêt: Acier inoxydable
  • corps de valve: Laiton nickelé
  • Pression de service: 0 - 35 bar, pression de service statique max. (sans pulsation)
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Mesure du débit: à 6 bars et Δp = 0,5 bar
  • Température maximale du fluide: 100 °C
  • Température du fluide min.: -20 °C
  • Température ambiante max.: 100 °C
  • Température ambiante min.: -20 °C