Descriere:
Cuplaj rapid NW 5, alamă nichelată, racord pentru furtun 8x6, presiune de lucru 0 - 35 bar, temperatura mediului/mediului ambiant. -20 °C până la 100 °C. Cuplaj rapid cu închidere pe o singură parte, cu dimensiuni reduse și trecere mare, cu cădere de presiune redusă. Pentru a evita rănirea sau „efectul de bici”, recomandăm să țineți ferm cu o mână niplul de cuplare atunci când îl decuplați. Domenii de aplicare: Pneumatică, tehnologie de măsurare, reglare și control, industria de producție, tehnologie medicală, industria chimică/farmaceutică, industria auto, tehnologie alimentară.
Caracteristică:
- NW: 5
- SW: 14 mm
- Arc: oțel inoxidabil
- Manşon: Alamă nichelată
- Bilă: oțel inoxidabil
- Lungime: 43,0 mm
- Carcasă: Alamă nichelată
- Racord: Racord pentru furtun 8x6
- Debit: 560 l/min (aer)
- Inel de siguranță: oțel inoxidabil
- corp de supapă: Alamă nichelată
- Presiune de lucru: 0 - 35 bar, presiune statică maximă de funcționare (fără pulsații)
- material de etanșare: NBR
- Măsurarea debitului: la 6 bar și Δp = 0,5 bar
- Temperatura maximă a mediului: 100 °C
- Temperatura mediului min.: -20 °C
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 100 °C
- Temperatura ambiantă min.: -20 °C