3/2-way valve, man. 90° lever bistable, G1/4

Nr art.: 106461
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 106461
EAN / GTIN 4047322096775
Numer producenta 106461
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

3/2-way valve man. 90° lever bistable, G1/4, Operating pressure max. vacuum 10 bar, Operating temp. -10 °C to 60 °C

Cecha szcz.:

  • Spring: special steel
  • Series: Series 70
  • Piston: Nickel-plated aluminium
  • Medium: Filtered compressed air with or without oil. If oiled, then continuously.
  • Symbol: 26
  • Function: 3/2
  • Connection: G 1/4
  • Version: manually operated
  • Operation: bistable
  • Flow rate 1: 750 Nl/min
  • Flow rate 2: 1100 Nl/min
  • valve body: Aluminium
  • Operating pressure: Vacuum up to 10 bar
  • sealing material: NBR
  • Maximum temperature range: 60 °C
  • Temperature range min.: -10 °C
  • Flow rate measurement 1: Flow rate at 6 bar and ∆p 0.5 bar
  • Flow rate measurement 2: Flow rate at 6 bar and Δp 1 bar
  • Required purity class according to ISO 8573-1: 4.7.3.