Descriere:
Supapă cu 3/2 căi, manuală, pârghie 90°, bistabilă, G1/4, presiune de funcționare vid până la 10 bar, temperatură de funcționare -10 °C până la 60 °C. Supape tradiționale din seria 70 în execuție manuală cu pârghie manuală electrică. Aceste supape sunt adecvate și pentru utilizarea cu vid.
Caracteristică:
- Arc: oțel special
- Serie: Seria 70
- Piston: Aluminiu nichelat
- Mediu: Aer comprimat filtrat, cu sau fără lubrifiere. Dacă se unge, atunci în mod continuu.
- Simbol: 26
- Funcţie: 3/2
- Racord: G1/4
- Execuție: acționat manual
- Confirmare: bistabil
- Debit 1: 750 Nl/min
- Debit 2: 1100 Nl/min
- corp de supapă: Aluminiu
- Presiune de lucru: Vid până la 10 bari
- material de etanșare: NBR
- Interval de temperatură max.: 60 °C
- Interval de temperatură min.: -10 °C
- Măsurarea debitului 1: Debit la 6 bar și ∆p 0,5 bar
- Măsurarea debitului 2: Debit la 6 bar și Δp 1 bar
- Clasa de puritate necesară conform ISO 8573-1: 4.7.3