3/2-cestný ventil, ruční 90° páka bistabilní G 1/4

Artiklové číslo: 106461
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 106461
EAN / GTIN 4047322096775
Číslo výrobce 106461
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

3/2-cestný ventil, ruční, páka 90°, bistabilní, G1/4, provozní tlak vakuum až 10 bar, provozní teplota -10 °C až 60 °C. Tradiční cestové ventily řady 70 v ručním provedení s ruční pákou. Tyto ventily jsou vhodné také pro použití s vakuem.

Charakteristika:

  • Pružina: speciální ocel
  • Řada: Řada 70
  • Píst: niklovaný hliník
  • Medium: Filtrovaný stlačený vzduch s mazáním nebo bez mazání. Pokud se olejuje, pak průběžně.
  • Symbol: 26
  • Funkce: 3/2
  • Přípojka: G 1/4
  • Provedení: ručně ovládané
  • Aktivace: bistabilní
  • Průtok 1: 750 Nl/min
  • Průtok 2: 1100 Nl/min
  • těleso ventilu: Hliník
  • Provozní tlak: Vakuum až 10 barů
  • těsnicí materiál: NBR
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C
  • Měření průtoku 1: Průtok při 6 bar a ∆p 0,5 bar
  • Měření průtoku 2: Průtok při 6 bar a Δp 1 bar
  • Požadovaná třída čistoty podle ISO 8573-1: 4.7.3