Descripción:
Válvula de 3/2 vías, manual, palanca de 90°, biestable, G1/4, presión de servicio de vacío hasta 10 bar, temperatura de servicio de -10 °C a 60 °C. Válvulas de distribución tradicionales de la serie 70 en versión manual con palanca manual eléctrica. Estas válvulas también son aptas para su uso con vacío.
Característica:
- Resorte: acero especial
- Serie: Serie 70
- pistón: Aluminio niquelado
- Medium: Aire comprimido filtrado con o sin lubricación. Si se engrasa, hacerlo de forma continua.
- Símbolo: 26
- Función: 3/2
- Conexión: G 1/4
- Ejecución: accionado manualmente
- Accionamiento: biestable
- Caudal 1: 750 Nl/min
- Caudal 2: 1100 Nl/min
- cuerpo de válvula: Aluminio
- Presión de: Vacío hasta 10 bar
- material de sellado: NBR
- Rango de temperatura máx.: 60 °C
- Rango de temperatura mín.: -10 °C
- Medición del valor de caudal 1: Caudal a 6 bar y ∆p 0,5 bar
- Medición del valor de caudal 2: Caudal a 6 bar y Δp 1 bar
- Clase de pureza requerida según ISO 8573-1: 4.7.3