3/2-vejsventil, manuel 90° håndtag bistabil G 1/4

Art.-nr.: 106461
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 106461
EAN/GTIN 4047322096775
Producentnummer 106461
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3/2-vejsventil, manuel, 90° håndtag, bistabil, G1/4, driftstryk vakuum til 10 bar, driftstemperatur -10 °C til 60 °C. Traditionelle vejventiler i serie 70 i manuelt betjent udførelse med håndtag. Disse ventiler er også velegnede til brug med vakuum.

Egenskab:

  • Fjeder: specialstål
  • Serie: Serie 70
  • kolbe: Nikkelbelagt aluminium
  • Medium: Filtreret trykluft med eller uden smøring. Hvis det smøres, skal det smøres kontinuerligt.
  • Symbol: 26
  • Funktion: 3/2
  • Tilslutning: G 1/4
  • Udførelse: manuelt betjent
  • Aktivering: bistabil
  • Gennemstrømning 1: 750 Nl/min
  • Gennemstrømning 2: 1100 Nl/min
  • ventilhus: Aluminium
  • Driftstryk: Vakuum op til 10 bar
  • tætningsmateriale: NBR
  • Temperaturområde maks.: 60 °C
  • Temperaturområde min.: -10 °C
  • Gennemstrømningsværdimåling 1: Gennemstrømning ved 6 bar og ∆p 0,5 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling 2: Gennemstrømning ved 6 bar og Δp 1 bar
  • Nødvendig renhedsklasse i henhold til ISO 8573-1: 4.7.3