Description:
Vanne 3/2 voies, manuelle, levier à 90°, bistable, G1/4, pression de service du vide à 10 bar, température de service -10 °C à 60 °C. Distributeurs traditionnels de la série 70 en version manuelle avec levier à main électrique. Ces vannes sont également adaptées à une utilisation avec le vide.
Caractéristique(s):
- Ressort: acier spécial
- Série: Série 70
- Charbon: Aluminium nickelé
- Medium: Air comprimé filtré avec ou sans lubrification. Si huilé, alors de manière continue.
- Symbole: 26
- Fonction: 3/2
- Connexion: G 1/4
- Exécution: actionné manuellement
- Utilisation: bistable
- Débit 1: 750 Nl/min
- Débit 2: 1100 Nl/min
- corps de valve: Aluminium
- Pression de service: Vide jusqu’à 10 bars
- matériau d’étanchéité: NBR
- Plage de température max.: 60 °C
- Plage de température min.: -10 °C
- Mesure du débit 1: Débit à 6 bars et ∆p 0,5 bar
- Mesure du débit 2: Débit à 6 bars et Δp 1 bar
- Classe de pureté requise selon ISO 8573-1: 4.7.3