Ściernica trzpieniowa na spoiwie z żywicy syntetycznej 16x32–6x40 mm A36Q4 B84 PREMIUM*** odlew

Nr art.: 104604
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 sztuki
  • Etapy zamówienia: 25 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
stopień rozdrobnienia zgrubne
Średnica trzonka 6 mm
Długość chwytu 40 mm
Platformy Kształt walcowy
Rozmiar ziarna (siatka) 36 siateczka
Zawartość 1 szt.
Średnica 16 mm
Jednostka napędowa Szlifierka prosta
Uchwyt Chwyt
Maks. zalecana prędkość obwodowa 50 m/s
maks. prędkość obwodowa 50 000 m/s
Podłoże ścierniwa listwy tworzywo sztuczne
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernica trzpieniowa
Do materiału Żeliwo
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Szlifowanie krawędzi
Norma ISO 2976

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 104604
EAN / GTIN 9003171046045
Numer producenta 104604
Numer L L50140 2804
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • Dzięki swojemu składowi wkładki z żywicy syntetycznej PREMIUM do szlifierki prostej zapewniają tłumienie drgań i charakteryzują się zatem niską wrażliwością na uderzenia, co zapewnia większy komfort i bezpieczeństwo podczas codziennej pracy.
  • Dzięki swojej wyjątkowej jakości wiertła te doskonale nadają się do okrawania, fazowania i zaokrąglania krawędzi na żeliwie, zapewniając najwyższą jakość wyników.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 50 m/s
  • specyfikacja: A 36 Q4 B84
  • Wymiary: D x T - S x L = 16 x 32 - 6 x 40

Zaleta:

  • Dzięki swojemu składowi ołówki z żywicy syntetycznej wykonują tłumienie drgań, a zatem charakteryzują się niską wrażliwością na uderzenia
  • Szczególnie nadaje się do miejsc trudno dostępnych
  • Wysoka ekonomiczność

Zastosowanie:

  • Wielkość ziarna 20–46 do szlifowania zgrubnego
  • Należy przestrzegać różnych stopni twardości zgodnie ze specyfikacją:
    •
    P: dla wysokiej agresywności
    •
    Q: zastosowanie uniwersalne
    •
    S: zapewniającą długą żywotność
  • Należy przestrzegać maksymalnej prędkości roboczej wynoszącej 50 m/s

Materiał:

  • Żeliwo

Pasuje do:

  • Szlifierka prosta

Zalecenie:

  • Wielkość ziarna 20–46 do szlifowania zgrubnego
  • Należy przestrzegać różnych stopni twardości zgodnie ze specyfikacją:
    • P: dla wysokiej agresywności
    • Q: zastosowanie uniwersalne
    • S: zapewniającą długą żywotność
  • Należy przestrzegać maksymalnej prędkości roboczej wynoszącej 50 m/s

Wskazówka:

  • Do obróbki żeliwa, np. do okrawania, fazowania i zaokrąglania krawędzi