Tyrolit meule sur tige résine 52ZY 16x32-6x40 A36 Q4 PREMIUM fonte

Réf.: 104604
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 unités
  • Etapes de la commande : 25 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Degré de finesse type grossier
Diamètre corps 6 mm
Longueur queue 40 mm
Forme forme cylindre
Granulométrie (mesh) 36 mesh
Sommaire 1 pc.
Diamètre 16 mm
Machine motrice meuleuse droite
Porte-outils queue
Vitesse de rotation recommandée max. 50 m/s
Vitesse de rotation max. 50 000 m/s
Support Plastique
Unité contenance pièce
Type de produit Meules sur tige
Pour matériau fonte
Groupe de matières Métal
Pour meulage des arêtes
Norme ISO 2976

Identification et classification

Référence article 104604
EAN / GTIN 9003171046045
Réf. fabricant 104604
Article hors catalogue L50140 2804
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Grâce à leur composition, les pointes en résine synthétique PREMIUM pour meuleuses droites amortissent les vibrations et sont donc peu sensibles aux chocs, ce qui améliore le confort et la sécurité du travail quotidien.
  • Grâce à leur qualité particulière, ces tiges conviennent parfaitement à l'ébarbage, au chanfreinage et à l'arrondi des arêtes sur la fonte de fer et donnent des résultats de très grande qualité.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 50m/s
  • Spécification: A 36 Q4 B84
  • Dimension: D x T - S x L = 16 x 32 - 6 x 40

Avantage(s):

  • De par leur composition, les tiges en résine synthétique amortissent les vibrations et présentent donc une faible sensibilité aux chocs
  • Parfaites pour les emplacements difficiles d'accès
  • Rentabilité élevée

Utilisation:

  • Pour les travaux sur la fonte comme l'ébarbage, le chanfreinage et l'arrondi des arêtes

Matière(s):

  • Fonte
  • Fonte

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse droite

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 20 - 46 pour rectification d'ébauche
  • Respecter les différents degrés de dureté selon les spécifications :
    •P : pour une forte agressivité
    •Q : utilisation universelle
    •S : pour une longue durée de vie
  • Respecter une vitesse de travail maximale de 50 m/s

Remarque(s):

  • Pour les travaux sur la fonte comme l'ébarbage, le chanfreinage et l'arrondi des arêtes