{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Stupeň jemnosti | hrubé | |
| Průměr hřídele | 6 mm | |
| Délka stopky | 40 mm | |
| Tvar | Tvar válce | |
| Velikost jádra (síťovina) | 36 mesh | |
| Obsah | 1 ks | |
| Průměr | 16 mm | |
| Hnací stroj | Přímá bruska | |
| Upínač | Stopka | |
| Doporučená obvodová rychlost max. | 50 m/s | |
| Obvodová rychlost max. | 50 000 m/s | |
| Podklad brusného materiálu | plast | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusné tělísko | |
| Vhodné pro materiál | Litina | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Vhodné k | Rohové brusky | |
| Norma | ISO 2976 |
| Katalogové číslo | 104604 | |
| EAN / GTIN | 9003171046045 | |
| Číslo výrobce | 104604 | |
| L-číslo | L50140 2804 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |