{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Grado di finezza | es. grossa | |
| Diametro del codolo | 6 mm | |
| Lunghezza codolo | 40 mm | |
| Forma | Forma cilindro | |
| Granulometria (maglia) | 36 mesh | |
| Contenuto | 1 pz. | |
| Diametro | 16 mm | |
| Macchina di propulsione | Smerigliatrici diritte | |
| Attacco | Codolo | |
| Velocità periferica consigliata max. | 50 m/s | |
| Velocità periferica max. | 50.000 m/s | |
| Sostrato del materiale abrasivo | plastica | |
| Contenuto unità | al pezzo | |
| Tipo di prodotto | Mola abrasiva | |
| Per materiale | Ghisa | |
| Gruppo di materiali | Met. | |
| Per | Rettifica dei bordi | |
| Normativa | ISO 2976 |
| Codice articolo | 104604 | |
| EAN / GTIN | 9003171046045 | |
| Codice del produttore | 104604 | |
| Numero-L | L50140 2804 | |
| Produttore/persona responsabile | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |