{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Grad de fineţe | grosier | |
| Diametrul arborelui | 6 mm | |
| Lungimea tijei | 40 mm | |
| Formă | Forma cilindrului | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 36 mesh | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Diametru | 16 mm | |
| Maşină acţionată | Polizor drept | |
| Suport | Tijă | |
| Viteză periferică recomandată max. | 50 m/s | |
| Viteză periferică max. | 50.000 m/s | |
| Suport de material abraziv | plastic | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Piatră de şlefuit | |
| Recomandat pentru material | Fontă | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Recomandat pentru | Șlefuire margini | |
| Standard | ISO 2976 |
| Cod articol | 104604 | |
| EAN / GTIN | 9003171046045 | |
| Număr producător | 104604 | |
| L-Număr | L50140 2804 | |
| Producător/responsabil | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |