• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Schleifstift Kunstharz 52ZY 16x32-6x40 A36 Q4 PREMIUM Guss

Artikel-Nr.: 104604
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Feinheitsgrad grob
Durchmesser Schaft 6 mm
Länge Schaft 40 mm
Form Zylinder-Form
Korngröße (Mesh) 36 Mesh
Inhalt 1 St.
Durchmesser 16 mm
Antriebsmaschine Geradschleifer
Aufnahme Schaft
empfohlene Umfangsgeschwindigkeit max. 50 m/s
Umfangsgeschwindigkeit max. 50 000 m/s
Schleifmittelunterlage Kunststoff
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifstift
geeignet für Material Guss
Werkstoffgruppe Metall
geeignet zum Kantenschleifen
Norm ISO 2976

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 104604
EAN / GTIN 9003171046045
Herstellernummer 104604
L-Nummer L50140 2804
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • PREMIUM

Beschreibung:

  • Die PREMIUM Kunstharzstifte für den Geradschleifer wirken durch ihre Zusammensetzung schwingungsdämpfend und weisen daher eine geringe Schlagempfindlichkeit auf, was zu mehr Komfort und Sicherheit bei der täglichen Arbeit führt.
  • Durch ihre besondere Qualität eignen sich diese Stifte bestens zum Entgraten, Anfasen und Kantenbrechen auf Gusseisen und liefern hochwertigste Ergebnisse.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 50m/s
  • Spezifikation: A 36 Q4 B84
  • Abmessung: D x T - S x L = 16 x 32 - 6 x 40

Vorteil:

  • Kunstharzstifte wirken durch ihre Zusammensetzung schwingungsdämpfend und weisen daher eine geringe Schlagempfindlichkeit auf
  • Besonders für schwer zugängliche Stellen geeignet
  • Hohe Wirtschaftlichkeit

Verwendung:

  • Korngröße 20 - 46 für Grobschleifen
  • Verschiedene Härtegrade laut Spezifikation beachten:
    •
    P: für hohe Aggressivität
    •
    Q: universell einsetzbar
    •
    S: für hohe Standzeit
  • Arbeitsgeschwindigkeit von max. 50 m/s beachten

Werkstoff:

  • Guss

Passend für:

  • Geradschleifer

Empfehlung:

  • Korngröße 20 - 46 für Grobschleifen
  • Verschiedene Härtegrade laut Spezifikation beachten:
    • P: für hohe Aggressivität
    • Q: universell einsetzbar
    • S: für hohe Standzeit
  • Arbeitsgeschwindigkeit von max. 50 m/s beachten

Hinweis:

  • Für Arbeiten auf Gusseisen wie Entgraten, Anfasen und Kantenbrechen